Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1.00 po
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Longueur totale7-5/8 po
- Augmentation surdimensionnée1/32 po
- Diamètre du pilote0.656 po
- Longueur du pilote5/8 po
- Taille de la vis5/8 po
- Diamètre de la tige5/8 po
- Longueur de la tige5 po
- Pilote standard ou surdimensionnéSurdimensionné
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de visVis d'assemblage
- Série1766