Motion
56293
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTEMC - série 5986 , matériau au carbure, diamètre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03477247
N° MFR56293
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin d’extrémité à rayon d’angle variFLUTEMC - série 5986 , matériau au carbure, diamètre de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03477247
N° MFR56293
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Diamètre de l’usine
    5/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    5986
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
56293 5986 VARIFLUTE 5FL 5/8 ALTINE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif