Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#44
- Longueur de cannelure13 mm
- Angle Helix38 °
- Longueur totale40 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiAlN
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Flutes paraboliquesParabolique
- Angle de pointe130 °
- Type de pointPoint d’autocentrage
- Série1360T
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite