Motion
MT5460030
Mèche pour machine à vis – no 31, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure de 18 mm, angle de pointe de 130 °, longueur totale de 49 mm
N° D’ARTICLE MI03477272
N° MFRMT5460030
Prix20.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis – no 31, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure de 18 mm, angle de pointe de 130 °, longueur totale de 49 mm
N° D’ARTICLE MI03477272
N° MFRMT5460030
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
Prix20.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #31
  • Longueur de cannelure
    18 mm
  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur totale
    49 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Angle de pointe
    130 °
  • Type de point
    Point d’autocentrage
  • Série
    1360T
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
60030 1360T COB PAR SCRW NO 31 TIALN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif