Motion
MT5460037
Mèche pour machine à vis – no 29, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure de 20 mm, angle de pointe de 130 °, longueur totale de 52 mm
N° D’ARTICLE MI03477275
N° MFRMT5460037
Prix24.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis – no 29, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure de 20 mm, angle de pointe de 130 °, longueur totale de 52 mm
N° D’ARTICLE MI03477275
N° MFRMT5460037
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
Prix24.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #29
  • Longueur de cannelure
    20 mm
  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur totale
    52 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Angle de pointe
    130 °
  • Type de point
    Point d’autocentrage
  • Série
    1360T
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
60037 1360T COB PAR SCRW NO 29 TIALN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif