Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/32 po
- Cannelure Longueur1-1/4 po
- Global Longueur2-1/4 po
- Diamètre de la tige3/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOr et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série1384
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite