Motion
MT7812081
Mèche de tailleur Ambore de longueur Jobber - série 1384 , 23/64 po, matériau en acier haute vitesse, 3-1/2 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 4-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI03477787
N° MFRMT7812081
Prix8.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de tailleur Ambore de longueur Jobber - série 1384 , 23/64 po, matériau en acier haute vitesse, 3-1/2 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 4-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI03477787
N° MFRMT7812081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    23/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-1/2 po
  • Global Longueur  
    4-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    23/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    1384
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12081 1384 « AMBORE » JBR DRL 23/64