Motion
MT7812088
Mèche de tailleur Ambore de longueur Jobber - série 1384 , 15/32 po, matériau en acier haute vitesse, 4-5/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03477793
N° MFRMT7812088
Prix14.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de tailleur Ambore de longueur Jobber - série 1384 , 15/32 po, matériau en acier haute vitesse, 4-5/16 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03477793
N° MFRMT7812088

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    15/32 po
  • Cannelure Longueur  
    4-5/16 po
  • Global Longueur  
    5-3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    1384
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
12088 1384 « AMBORE » JBR DRL 15/32