Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1/2 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0,0500 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.0500 po
- Diamètre de la tige0,0455 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655H
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
Description du fabricant
29037 1655H ST/FL CHUCK RMR 0,0500