Motion
MT5029124
MT5029124
N° D’ARTICLE MI03478096
N° MFRMT5029124
Prix38.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5029124
N° D’ARTICLE MI03478096
N° MFRMT5029124
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
Prix38.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,1030 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.1030 po
  • Diamètre de la tige
    0,0950 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655H
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
29124 1655H ST/FL CHUCK RMR 0,1030