Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7/8 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0,1300 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.1300 po
- Diamètre de la tige0,1190 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655H
- Type de tigeRonde
- Cannelure droite ou spiraléeDroit