Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de l’alésoir0,2550 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.2550 po
- Diamètre de la tige0,2405 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655H
- Type de tigeRonde
- Cannelure droite ou spiraléeDroit