Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Longueur totale7 po
- Diamètre de l’alésoir0,4515 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.4515 po
- Diamètre de la tige0,3730 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655H
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
Description du fabricant
29730 1655H ST/FL CHUCK RMR 0,4515