Motion
MT3291224
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5953T , matériau en carbure, diamètre de 3/8 po, longueur de coupe de 1-3/4 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI03480466
N° MFRMT3291224
Price$85.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5953T , matériau en carbure, diamètre de 3/8 po, longueur de coupe de 1-3/4 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI03480466
N° MFRMT3291224
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
Price$85.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    1-3/4 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Mill Diameter  
    3/8 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Shank Diameter  
    3/8 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    5953T
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
91224 5953T CBD 4F BALLE 3/8 TIALN