Motion
MT5491805
Mèche Jobber Length - série 1361G , 8.5 mm, matériau cobalt, cannelure 75 mm, angle de pointe 130 °, OAL 117 mm
N° D’ARTICLE MI03480583
N° MFRMT5491805
Price 42.72 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361G , 8.5 mm, matériau cobalt, cannelure 75 mm, angle de pointe 130 °, OAL 117 mm
N° D’ARTICLE MI03480583
N° MFRMT5491805

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 42.72 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    8.5 mm
  • Flute Length  
    75 mm
  • Overall Length  
    117 mm

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361G

Aperçu

Description du fabricant
91805 1361G COB PAR JOB 8.5MM TIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté