Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-7/8 po
- Thread Length0.3100 po
- Taille du filetage#4 – 40
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes2
- Série2090G
- Tapez sur StylePoint spirale
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH2
Aperçu
Description du fabricant
94400 2090G 4-40 H2 SP PT PLG TIN