Motion
MT3594410
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 24
N° D’ARTICLE MI03480709
N° MFRMT3594410
Price$24.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 24
N° D’ARTICLE MI03480709
N° MFRMT3594410
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
Votre prix24.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Thread Length  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    #10 – 24

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    2090G
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    H3

Aperçu

Description du fabricant
94410 2090G 10-24 H3 SPPT PLG TIN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté