Motion
MT3594504
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1-1/8 – 7
N° D’ARTICLE MI03480718
N° MFRMT3594504
Prix394.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTap - série 2090G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage 1-1/8 – 7
N° D’ARTICLE MI03480718
N° MFRMT3594504
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
Prix394.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Filetage Longueur  
    1.7190 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 – 7

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2090G
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4

Aperçu

Description du fabricant
94504 2090G , 1-1/8 PO-7, H4 , PT, TIN