Motion
MT5612882
Mèche Jobber Length - série 1333 , 14 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 108 mm, angle de pointe 118 °, OAL 160 mm
N° D’ARTICLE MI03481405
N° MFRMT5612882
Prix40.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1333 , 14 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 108 mm, angle de pointe 118 °, OAL 160 mm
N° D’ARTICLE MI03481405
N° MFRMT5612882
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
Votre prix40.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    14 mm
  • Cannelure Longueur  
    108 mm
  • Global Longueur  
    160 mm
  • Diamètre de la tige
    14 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    1333
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12882 1333 METRIC JB LN DR 14.00

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif