Motion
MT6416171
MT6416171
N° D’ARTICLE MI03481414
N° MFRMT6416171
Prix81.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT6416171
N° D’ARTICLE MI03481414
N° MFRMT6416171
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
Prix81.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    4-5/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Spirale rapide
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir et doré
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Angle de pointe
    118 °
  • Tige réduite
    Tige réduite
  • Série
    1458
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
16171 1458 4FL S&D CORE DRL 1/2"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif