Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche5/8 po
- Longueur de cannelure1-7/8 po
- Longueur totale4-5/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Spirale rapideNon
- Revêtement de finitionOxyde noir et doré
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Angle de pointe118 °
- Tige réduiteTige réduite
- Série1458
- Type de tigeTrois ballerines
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite