Motion
MT5121000
MT5121000
N° D’ARTICLE MI03481437
N° MFRMT5121000
Prix101.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5121000
N° D’ARTICLE MI03481437
N° MFRMT5121000
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
Prix101.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-5/8 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    3/8 po
  • Diamètre de la tige Largeur hexagonale
    3/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1645 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Spirale rapide
    Non
  • Revêtement de finition
    Noir et argent
  • Type de cannelure
    Spirale gauche
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Construction
  • Série
    1650
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
21000 1650 HS CONSTRUCT RMR 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif