Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Longueur totale7 po
- Diamètre de l’alésoir11.00 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.4331 po
- Diamètre de la tige0,3730 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655M
- Type de tigeDroit
- Cannelure droite ou spiraléeDroit