Motion
MT5222375
MT5222375
N° D’ARTICLE MI03481449
N° MFRMT5222375
Prix97.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5222375
N° D’ARTICLE MI03481449
N° MFRMT5222375
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
Prix97.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    13.50 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.5315 po
  • Diamètre de la tige
    0,4355 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655M
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22375 1655M HSS CHUCK RMR 13.5MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif