Motion
MT5222386
MT5222386
N° D’ARTICLE MI03481460
N° MFRMT5222386
Prix169.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5222386
N° D’ARTICLE MI03481460
N° MFRMT5222386
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
Prix169.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de l’alésoir
    19.00 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.7480 po
  • Diamètre de la tige
    0,6240 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655M
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22386 1655M HSS CHUCK RMR 19.0MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif