Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/2 po
- Longueur totale9 po
- Diamètre de l’alésoir2.50 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.8071 po
- Diamètre de la tige0,6240 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures8
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655M
- Type de tigeDroit
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Aperçu
Description du fabricant
22389 1655M HSS CHUCK RMR 20.5MM