Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/2 po
- Longueur totale9-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir21.00 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.8268 po
- Diamètre de la tige0,6240 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures8
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655M
- Cannelure droite ou spiraléeDroit