Motion
MT5222393
MT5222393
N° D’ARTICLE MI03481467
N° MFRMT5222393
Prix207.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5222393
N° D’ARTICLE MI03481467
N° MFRMT5222393
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
Prix207.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de l’alésoir
    22.50 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.8858 po
  • Diamètre de la tige
    0,7490 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655M
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22393 1655M HSS CHUCK RMR 22.5MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif