Motion
MT5222396
MT5222396
N° D’ARTICLE MI03481470
N° MFRMT5222396
Prix222.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5222396
N° D’ARTICLE MI03481470
N° MFRMT5222396
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
Prix222.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de l’alésoir
    24.00 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.9449 po
  • Diamètre de la tige
    0,7490 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655M
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22396 1655M HSS CHUCK RMR 24.0MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif