Motion
MT5322413
MT5322413
N° D’ARTICLE MI03481474
N° MFRMT5322413
Prix50.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5322413
N° D’ARTICLE MI03481474
N° MFRMT5322413
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
Prix50.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2500 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.2500 po
  • Diamètre de la tige
    0,2405 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    2655
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22413 2655 AÉROSOL COB CHUCK 1/4 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif