Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Longueur totale7 po
- Diamètre de l’alésoir0.3750 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.3750 po
- Diamètre de la tige0,3105 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirMandrin
- Série2655
- Cannelure droite ou spiraléeDroit