Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Longueur totale7 po
- Diamètre de l’alésoir1.50 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.4134 po
- Diamètre de la tige0,3730 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirMandrin
- Série2655M
- Cannelure droite ou spiraléeDroit