Motion
MT5322536
MT5322536
N° D’ARTICLE MI03481483
N° MFRMT5322536
Prix126.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5322536
N° D’ARTICLE MI03481483
N° MFRMT5322536
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
Prix126.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    11.50 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.4528 po
  • Diamètre de la tige
    0,3730 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    2655M
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22536 2655M COB CHUCK RMR 11.5MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif