Motion
MT5322537
MT5322537
N° D’ARTICLE MI03481484
N° MFRMT5322537
Prix122.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5322537
N° D’ARTICLE MI03481484
N° MFRMT5322537
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
Prix122.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    12.00 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.4724 po
  • Diamètre de la tige
    0,4355 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    2655M
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22537 2655M COB CHUCK RMR 12.0MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif