Motion
MT4230732
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03481498
N° MFRMT4230732
Prix57.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03481498
N° MFRMT4230732
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
Prix57.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    80 mm
  • Filetage Longueur  
    0.6693 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D8

Aperçu

Description du fabricant
30732 2106 CH FORME DIN D8 M6X1.0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif