Motion
MT4230811
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein inférieur, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03481504
N° MFRMT4230811
Prix53.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud de formage de filetage pour outils de coupe ® - série 2106 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein inférieur, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03481504
N° MFRMT4230811
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
Prix53.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    70 mm
  • Filetage Longueur  
    0.5906 po
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D7

Aperçu

Description du fabricant
30811 2106 CH FORME DIN D7 M5X0.8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon