Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-5/8 po
- Thread Length5/16 po
- Taille du filetage#0 – 80
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionNoir
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes2
- Série2070 x
- Tapez sur StylePoint spirale
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH2