Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-13/16 po
- Filetage Longueur1/2 po
- Taille du filetage#3 – 48
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionNoir
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série2070 x
- Tapez sur StylePoint spirale
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH2
Aperçu
Description du fabricant
34129 2070X OXYDE DE VAPEUR 3-48 S/P