Motion
MT7934802
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5
N° D’ARTICLE MI03481578
N° MFRMT7934802
Prix20.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ONYX - série 2101M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M3 x 0.5
N° D’ARTICLE MI03481578
N° MFRMT7934802
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
Prix20.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Filetage Longueur  
    0.3130 po
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    2101M
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3

Aperçu

Description du fabricant
34802 2101 R/N SPPT D3 2F M3X0.5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon