Motion
MT3535242
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M4 x 0.7
N° D’ARTICLE MI03481599
N° MFRMT3535242
Price$16.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M4 x 0.7
N° D’ARTICLE MI03481599
N° MFRMT3535242
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
Votre prix16.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Thread Length  
    0.3800 po
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    2090M
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    D4

Aperçu

Description du fabricant
35242 2090M M4X0.7 D4 SP FICHE PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif