Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.331 po
- Thread Length0.9840 po
- Taille du filetage1/2-13
Details
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionTiALN
- MatérielAcier haute vitesse Powder Metallurgy
- Série2106T
- Tapez sur StyleFormage de filetage - Longueur DIN
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH5
Aperçu
Description du fabricant
61656 2106T CH DIN 1/2"-13 TIALN