Motion
MX1083299
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Non-Ferrous, 5/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 9/16 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03482409
N° MFRMX1083299
Prix66.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Manintenance Tools Burr - Non-Ferrous, 5/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 9/16 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03482409
N° MFRMX1083299
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
Prix66.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Longueur de la coupe
    9/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Non ferreux
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    597
  • Forme
    Balle
  • Numéro de transaction
    SD-6NF

Aperçu

Description du fabricant
83299 597 SD-6NF 5/8" 1/4"SHK SC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon