Motion
MX1084228
MARXMAN™ Rotary Hammer Drill Bit - 1-1/4 in, Carbide Tipped, 2 Flute, 1/2 in Shank, 4 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03482485
N° MFRMX1084228
Prix63.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Rotary Hammer Drill Bit - 1-1/4 in, Carbide Tipped, 2 Flute, 1/2 in Shank, 4 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03482485
N° MFRMX1084228

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1-1/4 po
  • Forage Profondeur  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Angle de pointe
    118 °
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    543
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
84228 543 REG HELIX 1-1/4X1/2X6 PO