Motion
MX1084253
MARXMAN™ Rotary Hammer Drill Bit - 1/4 in, Carbide Tipped, 2 Flute, 1/4 in Shank, 10 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03482492
N° MFRMX1084253
Prix6.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARXMAN™ Rotary Hammer Drill Bit - 1/4 in, Carbide Tipped, 2 Flute, 1/4 in Shank, 10 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03482492
N° MFRMX1084253
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
Prix6.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Forage Profondeur  
    10 po
  • Longueur de cannelure
    10 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Angle de pointe
    118 °
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    543
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
84253 543 REG HEL 1/4X1/4 12 PO CHARBON