Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe7/8 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre7/16 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Tige Diamètre7/16 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série5944T
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
90100 5944T CBD EM 2F 7/16 TIALN