Motion
MT3290256
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959T , matériau en carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 14 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 31 mm
N° D’ARTICLE MI03482593
N° MFRMT3290256
Prix205.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5959T , matériau en carbure, finition/revêtement ALTiN, embout simple, diamètre de 14 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 31 mm
N° D’ARTICLE MI03482593
N° MFRMT3290256
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
Prix205.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    31 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    14 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Tige Diamètre  
    14 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5959T
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90256 5959T CBD EM 2F 14MM TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif