Motion
MT3290329
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5947T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03482602
N° MFRMT3290329
Prix123.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5947T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03482602
N° MFRMT3290329
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
Prix123.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5947T
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90329 5947T CBD 2F DE 5/16 TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon