Motion
MT3290378
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5896T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 7/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03482609
N° MFRMT3290378
Price$218.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 5896T , matériau au carbure, finition/revêtement ALTiN, à deux extrémités, diamètre de 7/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI03482609
N° MFRMT3290378
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
Price$218.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    7/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    7/16 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Shank Diameter  
    7/16 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    5896T
  • Single Or Double End  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
90378 5896T CBD DE 2F 7/16 TIALN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif