Motion
MT3290632
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5948T , matériau en carbure, diamètre de 1/2 po, longueur de coupe de 5/8 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI03482676
N° MFRMT3290632
Prix235.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5948T , matériau en carbure, diamètre de 1/2 po, longueur de coupe de 5/8 po, diamètre de tige de 1/2 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI03482676
N° MFRMT3290632
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
Prix235.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    ALTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5948T
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90632 5948T SC 2F BILLE 1/2 TIALN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon