Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut5/8 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter7/32 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Shank Diameter1/4 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionALTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5943T
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
90786 5943T CBD EM 4F 7/32 TIALN